SKF
SKF
PHG VS36X10X700
SKF SKF
Leírás
SKF PHG VS36X10X700
Variable Speed Belt; 27 Degree Angle; 720MM Pitch Length; 36MM Width; 762.832MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
PHG VS36X10X700
BDI anyagszám
1272763
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/PHG-VS36X10X700/p/1272763
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,28
EAN
7316574221905
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
27 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
700MM Inside Length
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; 27 Degree Angle; 720MM Pitch Length; 36MM Width; 762.832MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
28,346 hüvelyk | 720 milliméter
Szíjszélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Szíj külső hossza
30,033 hüvelyk | 762,832 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés