GATES
GATES
PL30211
GATES GATES
Leírás
GATES PL30211
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 0.65" Belt Width; 30.74" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
PL30211
BDI anyagszám
20913914
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/PL30211/p/20913914
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,091
EAN
0770075310167
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
28 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Powerlink | Notched
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.2
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 0.65" Belt Width; 30.74" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,65 hüvelyk | 16,51 milliméter
Szíj külső hossza
30,74 hüvelyk | 780,796 milliméter
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés