GATES
GATES
TR28616
GATES GATES
Leírás
GATES TR28616
Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 62.22" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
TR28616
BDI anyagszám
20912850
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/TR28616/p/20912850
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0072053274462
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
40 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Truck Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Súly / LBS
0.85
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 62.22" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,78 hüvelyk | 19,812 milliméter
Elemi Szál Hossza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíj külső hossza
62,22 hüvelyk | 1580,388 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés