OPTIBELT
OPTIBELT
VX 26X8X800
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
VX26X8X800LI OPT
27 Degree Angle; Variable Speed; 800MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 850.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
26X8 8005147
BDI anyagszám
1406760
Részletek
13384.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/VX-26X8X800/p/1406760
NETTÓ ÁR
13 384 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,186
EAN
4014486173031
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
27 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
High Performance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
26X8X800
Gyári belső szám
26X8X800
Hosszú leírás
27 Degree Angle; Variable Speed; 800MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 850.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
33,475 hüvelyk | 850,266 milliméter
Szíjszélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Elemi Szál Hossza
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés