OPTIBELT
OPTIBELT
VX 26X8X962
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
VX 26X8X962 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
27 Degree Angle; Variable Speed; 962MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 1012.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
26X8 9625147
BDI anyagszám
1406762
Részletek
4333.35
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/VX-26X8X962/p/1406762
NETTÓ ÁR
4 333 Ft / db
15 001 Ft / db BDIExpress
15 001 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,227
EAN
4014486173055
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
27 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
High Performance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
26X8X962
Gyári belső szám
26X8X962
Hosszú leírás
27 Degree Angle; Variable Speed; 962MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 1012.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Szíj külső hossza
39,853 hüvelyk | 1012,266 milliméter
Elemi Szál Hossza
37,874 hüvelyk | 962 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés