https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-17010462-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE1pODVPRE00TlRFd05EQTNOekV3TDBsT1JFTlVTRUpGVEZSWVdGOHhOekF4TURRMk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjMwOTk1NGNlNTYyMGM0Y2QyZGNhNTBmMDkzYWRlMjY1ZjVjMWY1MTQzYzJjMTY2MjQxZjM4YTQzM2YzMTUw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
VX 28X8X1605Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
VX28X8X1605LI
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 28MM Width; 8MM Depth; 1605MM Inside Length
Anyagszám
VX 28X8X1605Li
BDI anyagszám
17010450
Részletek
5615.16
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/VX-28X8X1605Li/p/17010450
NETTÓ ÁR
5 615 Ft / db
18 422 Ft / db BDIExpress
18 422 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,436
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.continental-industry.com
Termék leírás
Variable Speed Belt
Termékleírás
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 28MM Width; 8MM Depth; 1605MM Inside Length
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 28MM Width; 8MM Depth; 1605MM Inside Length