https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-17010462-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE1pODVPRE00TlRFd05EQTNOekV3TDBsT1JFTlVTRUpGVEZSWVdGOHhOekF4TURRMk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjMwOTk1NGNlNTYyMGM0Y2QyZGNhNTBmMDkzYWRlMjY1ZjVjMWY1MTQzYzJjMTY2MjQxZjM4YTQzM2YzMTUw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
VX30X10X900Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
VX30X10X900LI ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 30MM Width; 10MM Depth; 900MM Inside Length
Anyagszám
VX 30X10X900Li
BDI anyagszám
17010454
Részletek
4716.6
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/VX30X10X900Li/p/17010454
NETTÓ ÁR
4 717 Ft / db
14 739 Ft / db BDIExpress
14 739 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111802
Súly / Kilogramm
0,316
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.continental-industry.com
Termék leírás
Variable Speed Belt
Termékleírás
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 30MM Width; 10MM Depth; 900MM Inside Length
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 30MM Width; 10MM Depth; 900MM Inside Length