https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3
GATES
GATES
W16-630
GATES GATES
Leírás
W16-630LD
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 630MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 648.85MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9802-10015
BDI anyagszám
1410416
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Vari%C3%A1tor-sz%C3%ADjak/W16-630/p/1410416
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,071
Termékcsoport - BDI
M02354
MÉRETSOROZAT
24 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Multi-Speed
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 630MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 648.85MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
25,545 hüvelyk | 648,85 milliméter
Elemi Szál Hossza
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés