https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
1419471
Elementy Adaptacyjne
SKF
SKF
H 2322
SKF SKF
Opis
H 2322 TULEJA
100MM Bore; 105MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate
Nr. katalogowy
H 2322
Nr kat. BDI
1419471
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/H-2322/p/1419471
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,76
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316577008770
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Nakrętki Blokującej
KM-22
Numer Podkładki
MB-22
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Tapered Threaded Sleeve
Długi Opis
100MM Bore; 105MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
4,134 Cale | 105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież