https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
H222
TIMKEN TIMKEN
Leírás
H222
Adapter Sleeve, Bearing; 100MM Bore; 63MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
H222
BDI anyagszám
1356615
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/H222/p/1356615
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
1,796
EAN
0087796214019
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Ellenanya cikkszám
KM-22
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-22
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 100MM Bore; 63MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés