https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
FAG
FAG
H3024
FAG FAG
Leírás
H3024 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Adapter Sleeve, Bearing; 110MM Bore; 72MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-24 Locknut; MBL-24 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
H3024
BDI anyagszám
1411275
Részletek
14204.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/H3024/p/1411275
NETTÓ ÁR
14 204 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
2,054
EAN
4012801216845
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Ellenanya cikkszám
KML-24
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MBL-24
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 110MM Bore; 72MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-24 Locknut; MBL-24 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés