NTN
NTN
HE3132
NTN NTN
Leírás
NTN HE3132
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
Anyagszám
HE3132
BDI anyagszám
17147717
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/HE3132/p/17147717
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
7,46
EAN
4547359069730
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
A3132
Ellenanya cikkszám
AN-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
AW-32
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
16.90946
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
Hossz a furaton keresztül
4,685 hüvelyk | 118,999 milliméter
Furat
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés