SKF
SKF
HM 3080
SKF SKF
Leírás
SKF HM 3080
400MM Bore; 52MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3080 Locknut; MS-3080-76 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
HM 3080
BDI anyagszám
1269421
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/HM-3080/p/1269421
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16,38
EAN
7316577732545
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Lock Nut
Ellenanya cikkszám
HM-3080
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MS-3080-76
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
400MM Bore; 52MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3080 Locknut; MS-3080-76 Lockwasher/Lockplate
Furat
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés