SKF
SKF
HM 3184
SKF SKF
Leírás
SKF HM 3184
420MM Bore; 70MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3184 Locknut; MS-3184-80 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
HM 3184
BDI anyagszám
1268138
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/HM-3184/p/1268138
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
44,94
EAN
7316577115348
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Lock Nut
Ellenanya cikkszám
HM-3184
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MS-3184-80
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
420MM Bore; 70MM Length Thru Bore; Lock Nut; HM-3184 Locknut; MS-3184-80 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Furat
16,535 hüvelyk | 420 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés