https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMADAPTR-SNP-LCKPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl6TlRNNE5UWXhNREkzTUM5SlRrUlVTVTFCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4RFMxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjVjNWI1OTdkZjRmMTFkZjZkNTYxMWU4ZDY0NDE1NTlkNGMxYzFlMTRmMGNhMDRjNDc5NWZlNjM0NjUyYWI5ZA
TIMKEN
TIMKEN
SNP-3076X 13 15/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNP-3076X 13 15/16
Bearing Adapter Sleeve; 13-15/16" Bore; 7.733" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3076 Sleeve Part Number; N-076 Locknut; P-76 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNP-3076X 13 15/16
BDI anyagszám
1373394
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNP-3076X-13-15-16/p/1373394
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
42,812
EAN
0087796033771
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-3076
Ellenanya cikkszám
N-076
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
P-76
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Bearing Adapter Sleeve; 13-15/16" Bore; 7.733" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3076 Sleeve Part Number; N-076 Locknut; P-76 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
7,733 hüvelyk | 196,418 milliméter
Furat
13,938 hüvelyk | 354,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés