https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMADAPTR-SNP-LCKPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl6TlRNNE5UWXhNREkzTUM5SlRrUlVTVTFCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4RFMxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjVjNWI1OTdkZjRmMTFkZjZkNTYxMWU4ZDY0NDE1NTlkNGMxYzFlMTRmMGNhMDRjNDc5NWZlNjM0NjUyYWI5ZA
1373423
Elementy Adaptacyjne
TIMKEN
TIMKEN
SNP-3192 X 17
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SNP-3192 X 17
Bearing Adapter Sleeve; 17" Bore; 12.368" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3192 Sleeve Part Number; N-092 Locknut; P-92 Lockwasher/Lockplate
Nr. katalogowy
SNP-3192 X 17
Nr kat. BDI
1373423
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/SNP-3192-X-17/p/1373423
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
115,666
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796307612
Otwór Calowy
17
Otwór Metryczny
431.8
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
S-3192
Numer Nakrętki Blokującej
N-092
Numer Podkładki
P-92
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Adapter Sleeve; 17" Bore; 12.368" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3192 Sleeve Part Number; N-092 Locknut; P-92 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
12,368 Cale | 314,147 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież