https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
SNW-109 X 1 7/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-109 X 1 7/16
1-7/16" Bore; 2.133" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-109 Sleeve; N-09 Locknut; W-09 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-109 X 1 7/16
BDI anyagszám
1373452
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-109-X-1-7-16/p/1373452
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,39
EAN
0087796033504
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-109
Ellenanya cikkszám
N-09
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-09
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
1-7/16" Bore; 2.133" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-109 Sleeve; N-09 Locknut; W-09 Lockwasher/Lockplate
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,133 hüvelyk | 54,178 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés