TIMKEN
TIMKEN
SNW-112 X 2 1/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-112 X 2 1/16
Bearing Adapter Sleeve; 2.062" Bore; 2.649" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-112 Sleeve Part Number; AN-12 Locknut; W-12 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-112 X 2 1/16
BDI anyagszám
17201467
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-112-X-2-1-16/p/17201467
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0087796146587
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-112
Ellenanya cikkszám
AN-12
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-12
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Bearing Adapter Sleeve; 2.062" Bore; 2.649" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-112 Sleeve Part Number; AN-12 Locknut; W-12 Lockwasher/Lockplate
Furat
2,062 hüvelyk | 52,375 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,649 hüvelyk | 67,285 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés