https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
SNW-120 X 3 7/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-120 X 3 7/16
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-120 X 3 7/16
BDI anyagszám
1373478
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-120-X-3-7-16/p/1373478
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,572
EAN
0087796033580
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-120
Ellenanya cikkszám
AN-20
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-20
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
3,971 hüvelyk | 100,863 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés