https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
SNW-16 X 2 11/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-16 X 2 11/16
2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-16 X 2 11/16
BDI anyagszám
1373524
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-16-X-2-11-16/p/1373524
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,107
EAN
0087796033351
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-16
Ellenanya cikkszám
AN-16
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-16
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
2,376 hüvelyk | 60,35 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés