https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
SNW-22 X 4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-22 X 4
4" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-22 X 4
BDI anyagszám
1373542
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-22-X-4/p/1373542
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,141
EAN
0087796146440
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-22
Ellenanya cikkszám
AN-22
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-22
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
4" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
3,206 hüvelyk | 81,432 milliméter
Furat
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés