TIMKEN
TIMKEN
SNW-3038 X 6 13/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN SNW-3038 X 6 13/16
Bearing Adapter Sleeve; 6-13/16" Bore; 4.402" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3038 Sleeve Part Number; AN-38 Locknut; W-038 Lockwasher/Lockplate
Anyagszám
SNW-3038 X 6 13/16
BDI anyagszám
1373584
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/SNW-3038-X-6-13-16/p/1373584
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
7,484
EAN
0087796311312
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
S-3038
Ellenanya cikkszám
AN-38
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-038
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Bearing Adapter Sleeve; 6-13/16" Bore; 4.402" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3038 Sleeve Part Number; AN-38 Locknut; W-038 Lockwasher/Lockplate
Furat
6,813 hüvelyk | 173,05 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,402 hüvelyk | 111,811 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés