https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
TB WOODS
TB WOODS
5JNB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 5JNB
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
Anyagszám
5JNB
BDI anyagszám
986740
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/5JNB/p/986740
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163005
Súly / Kilogramm
0,091
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
Neoprene
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
5
Maximális sebesség fordulat/perc
7600
Nyomaték
240In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5JNB
Gyári belső szám
5JNB
Súly / LBS
0.2
Hosszú leírás
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
Szélesség
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés