https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9TOHhNREl3T0Rjek5ETXhORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZTc5ZTBhMTg3YTE4OWU4ZDFjNGI0MmNiYTcxNzdiODVmODRjZmQwYTYwNTU0MmM5ODc5Yzg3NjcxYzJiOTI5
REXNORD
REXNORD
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD E120 ELEMENT OMEGA 7300070
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
Anyagszám
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
BDI anyagszám
18143281
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/E120-ELEMENT-OMEGA-7300070/p/18143281
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
45,432
EAN
0698210000707
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
E120
Maximális sebesség fordulat/perc
1800
Nyomaték
170100In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 4.88
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Element
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7300070
Gyári belső szám
7300070
Súly / LBS
100.16
Hosszú leírás
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
Tengelyvégek közötti távolság
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés