REXNORD
REXNORD
E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
635MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 58MM Between Shaft Ends; E120M Size or Series; 1800 Max Speed; 19200Nm Torque
Anyagszám
E120M METRIC ELEMENT OMEGA 7300070M
BDI anyagszám
18143301
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/E120M-METRIC-ELEMENT-OMEGA-7300070M/p/18143301
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
44,6
EAN
0698210854744
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
E120M
Maximális sebesség fordulat/perc
1800
Nyomaték
19200Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 124
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Element
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7300070M
Gyári belső szám
7385474
Súly / LBS
100.16
Hosszú leírás
635MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 58MM Between Shaft Ends; E120M Size or Series; 1800 Max Speed; 19200Nm Torque
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés