https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E10-UR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFlTOHhNREl3T0Rjek5ETTRNREEyTWk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlRFd1gxVlNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDI0N2EyMmU3YzIzN2ZlNTAxMTY5NGFiMDg1MzQ2ZjM3M2U4NDBiYmI5YTcxOTNkNmI0ZDhjZTgxMzc3ZmZkMTE
REXNORD
REXNORD
E140 ELEMENT OMEGA 7300071
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD E140 ELEMENT OMEGA 7300071
30" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3" Between Shaft Ends; E140 Size or Series; 1500 Max Speed; 340200In-Lbs Torque
Anyagszám
E140 ELEMENT OMEGA 7300071
BDI anyagszám
18143282
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/E140-ELEMENT-OMEGA-7300071/p/18143282
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
94,83
EAN
0698210857479
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
E140
Maximális sebesség fordulat/perc
1500
Nyomaték
340200In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 5
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Element
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7300071
Gyári belső szám
7385747
Súly / LBS
209.34
Hosszú leírás
30" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3" Between Shaft Ends; E140 Size or Series; 1500 Max Speed; 340200In-Lbs Torque
Tengelyvégek közötti távolság
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
30 hüvelyk | 762 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés