https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-V365-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJobE5pOHhNREl3T0Rjek5ESTRNVGMxT0M5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmVmpNMk5WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w2YWNhNGUwODVmMWM4NTNkODkwMDkyZjAzN2VkOTQ0ZDBlNGE2NWE1MmUyNzM0MzM4MWQyNjJhMmUxNTcwYjQ0
18146414
Komponenty z elastomerów
REXNORD
REXNORD
V245 ELEMENT VIVA 7392670
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD V245 ELEMENT VIVA 7392670
245MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 7MM Between Shaft Ends; 137MM Width; 245 Size or Series; 4100 Max Speed; 938Nm Torque
Nr. katalogowy
V245 ELEMENT VIVA 7392670
Nr kat. BDI
18146414
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/V245-ELEMENT-VIVA-7392670/p/18146414
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,467
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0793699252941
Średnica Zewn. Cale
9.646
Średnica Zewn. Milimetry
245
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiał
Polyurethane
Szerokość w Calach
5.394
Szerokość w Milimetrach
137
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
245
Max. Prędkość RPM
4100
Moment Obrotowy
938Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 73
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7392670
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0125294
Waga / LBS
7.249
Długi Opis
245MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 7MM Between Shaft Ends; 137MM Width; 245 Size or Series; 4100 Max Speed; 938Nm Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,276 Cale | 7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież