REXNORD
REXNORD
VS110-R SPACER ELEMENT VIVA 7392702R
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD VS110-R SPACER ELEMENT VIVA 7392702R
110MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 43MM Between Shaft Ends; 182MM Width; 110 Size or Series; 5400 Max Speed; 62Nm Torque
Anyagszám
VS110-R SPACER ELEMENT VIVA 7392702R
BDI anyagszám
18146436
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/VS110-R-SPACER-ELEMENT-VIVA-7392702R/p/18146436
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
1,56
EAN
0793699307221
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Spacer Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
110
Maximális sebesség fordulat/perc
5400
Nyomaték
62Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Maximum Shaft Distance 140
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Element
3. kulcsszó
Elastomeric
Kulcsszó
Spacer Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7392702R
Gyári belső szám
0130722
Súly / LBS
4.6
Hosszú leírás
110MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 43MM Between Shaft Ends; 182MM Width; 110 Size or Series; 5400 Max Speed; 62Nm Torque
Tengelyvégek közötti távolság
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Szélesség
7,165 hüvelyk | 182 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés