TB WOODS
TB WOODS
WE2M
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS WE2M
94MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 48MM Between Shaft Ends; 78MM Width; WE2M Size or Series; 7500 Max Speed; 22Nm Torque
Anyagszám
WE2M
BDI anyagszám
992927
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/WE2M/p/992927
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0698672127905
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
WE2M
Maximális sebesség fordulat/perc
7500
Nyomaték
22Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Elastomeric
Kulcsszó
Spacer Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
WE2M
Gyári belső szám
WE2M
Súly / LBS
0.595
Hosszú leírás
94MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 48MM Between Shaft Ends; 78MM Width; WE2M Size or Series; 7500 Max Speed; 22Nm Torque
Külső átmérő
3,701 hüvelyk | 94 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Szélesség
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés