TB WOODS
TB WOODS
WES60
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS WES60
12.53" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 9.78" Between Shaft Ends; 12.4" Width; WES60 Size or Series; 2800 Max Speed; 12500In-Lbs Torque
Anyagszám
WES60
BDI anyagszám
985075
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Elasztomer-alkatr%C3%A9szek/WES60/p/985075
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
7,366
EAN
0698672118927
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Spacer Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
WES60
Maximális sebesség fordulat/perc
2800
Nyomaték
12500In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Elastomeric
Kulcsszó
Spacer Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
WES60
Gyári belső szám
WES60
Súly / LBS
16.3
Hosszú leírás
12.53" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 9.78" Between Shaft Ends; 12.4" Width; WES60 Size or Series; 2800 Max Speed; 12500In-Lbs Torque
Külső átmérő
12,53 hüvelyk | 318,262 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
9,78 hüvelyk | 248,412 milliméter
Szélesség
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés