https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
TB WOODS
TB WOODS
10S 1-1/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 10S 1-1/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; 10S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
Anyagszám
10S 1-1/8
BDI anyagszám
983959
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/10S-1-1-8/p/983959
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
6,206
EAN
0698672640848
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Finished Bore
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10S
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; 10S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Kerékagy átmérője
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés