TB WOODS
TB WOODS
16S 3 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 16S 3 MPB
Hub, Elastomeric Coupling; 18-7/8" Outside Diameter; 8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 6" Length Thru Bore; 16S Size or Series; No Keyway; Cast Iron Material; 1500 Maximum Speed; EPDM 47250In-Lbs Torque
Anyagszám
16S 3 MPB
BDI anyagszám
997471
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/16S-3-MPB/p/997471
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
63,956
EAN
0698672641333
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Max. furat hüvelyk
5.5
Max. furat - milliméter
139.7
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
16S
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
1500
Nyomaték
EPDM 47250In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S | 3 Minimum Bore
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 18-7/8" Outside Diameter; 8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 6" Length Thru Bore; 16S Size or Series; No Keyway; Cast Iron Material; 1500 Maximum Speed; EPDM 47250In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Külső átmérő
18,875 hüvelyk | 479,425 milliméter
Kerékagy átmérője
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés