https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMk9TOHhNRFF4T0RZNE5Ua3pOVFkwTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMDFRUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0MTI1M2U5ZDdhNDJiNzk5NzFjYjZiZmI4YTI3MzZiMTZkMjcxYWZkZjBkOTRjYWIzNjEyM2RmODk4MjFkNjE
REXNORD
REXNORD
60 HRB HUB OMEGA 7300690
REXNORD REXNORD
Leírás
OMEGA E60 FÉL.TK
Hub, Elastomeric Coupling; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
Anyagszám
7300690M
BDI anyagszám
18141004
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/60-HRB-HUB-OMEGA-7300690/p/18141004
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
18,12
EAN
0698210006907
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
E60
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
3800
Nyomaték
12500In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7300690
Súly / LBS
40.341
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Kerékagy átmérője
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Furattartomány
1-1/8 To 4 hüvelyk | 28.575 To 101.6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés