https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
TB WOODS
TB WOODS
9SC50
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 9SC50
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-3/8" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Anyagszám
9SC50
BDI anyagszám
985150
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/9SC50/p/985150
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
2,913
EAN
0698672670197
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Flange
Kerékagy típusa
Spacer Flange
Furatprofil
Spacer Flange
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
9SC
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
3750
Nyomaték
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Flange
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-3/8" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Külső átmérő
6,35 hüvelyk | 161,29 milliméter
Kerékagy átmérője
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés