SKF
SKF
PHE F180RSBFLG
SKF SKF
Leírás
SKF PHE F180RSBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 470MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 180 Size or Series; No Bushing; No Keyway; 1500 Maximum Speed; 6270Nm Torque
Anyagszám
PHE F180RSBFLG
BDI anyagszám
1281740
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/PHE-F180RSBFLG/p/1281740
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
49,1
EAN
7316572622988
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
180
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Maximális sebesség fordulat/perc
1500
Nyomaték
6270Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
108.24697
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 470MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 180 Size or Series; No Bushing; No Keyway; 1500 Maximum Speed; 6270Nm Torque
Hossz a furaton keresztül
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
18,504 hüvelyk | 470 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
8,071 hüvelyk | 205 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés