SKF
SKF
PHE F70FTBFLG
SKF SKF
Leírás
SKF PHE F70FTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 187MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 32MM Length Thru Bore; 70 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; 3600 Maximum Speed; 250Nm Torque
Anyagszám
PHE F70FTBFLG
BDI anyagszám
1281764
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/PHE-F70FTBFLG/p/1281764
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
2,428
EAN
7316572623268
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Flanged
Furatprofil
Bushed
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
70
Perselyméret, ha perselyes
2012
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
250Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
6.83433
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 187MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 32MM Length Thru Bore; 70 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; 3600 Maximum Speed; 250Nm Torque
Furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Külső átmérő
7,362 hüvelyk | 187 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Kerékagy átmérője
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés