https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXHUBXXX-HUB-MPB-V-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek9ETTNOemMxT0M5SlRrUlNSVmhJVlVKWVdGaGZTRlZDWDAxUVFsOVdYek13TUZnek1EQXVhbkJufDI1ZDU2ZGFlNTg1YzlkOTlmOTNmNjg2YTMwNmU1OTViNjExMTIzYmFiNWRiOThmMjQzZjBkOTEyMzNjZmFlYzk
REXNORD
REXNORD
V125 HRB HUB VIVA 7392774
REXNORD REXNORD
Leírás
VIVA V125 FÉL.TK
Hub, Elastomeric Coupling; 2.37" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; V125 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 105Nm Torque
Anyagszám
7392774
BDI anyagszám
24115430
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/V125-HRB-HUB-VIVA-7392774/p/24115430
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
1,71
EAN
0793699255829
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
V125
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Nyomaték
105Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 2.37" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; V125 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 105Nm Torque
Furattartomány
0.375 To 1.875 hüvelyk | 10 To 48 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,37 hüvelyk | 60,198 milliméter
Kerékagy átmérője
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés