Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

V170/150 HRB HUB VIVA 7392833 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-VIVA-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcxTWk4NU1qYzJNekUzTVRjeE56UXlMbXB3Wnd8ZjQ1M2FkNmE2M2Q0OTNjZjM2ODEzZGVhOWI2N2YxM2ExODcyMzA0NDIzYTliNmMyYzM5MDA2OWI2NjM4MjYyMQ
18146649 Rugalmas tengelykapcsoló agy 

REXNORD REXNORD

V170/150 HRB HUB VIVA 7392833

Leírás

VIVA V170/150 FÉL.TK ; VIVA V170/150 FÉL.TK

Hub, Elastomeric Coupling; 95MM Outside Diameter; 95MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 51MM Length Thru Bore; V170 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4800 Maximum Speed; 308Nm Torque

Anyagszám

10287623

BDI anyagszám
18146649

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
2,72
EAN
0793699253719
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
V170
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
4800
Nyomaték
308Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Reversible Hub
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7392833
Gyári belső szám
0125371
Súly / LBS
5.821
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 95MM Outside Diameter; 95MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 51MM Length Thru Bore; V170 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4800 Maximum Speed; 308Nm Torque
Hossz a furaton keresztül
2,008 hüvelyk | 51 milliméter
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furattartomány
0.433 To 2.559 hüvelyk | 11 To 65 milliméter
Kerékagy átmérője
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés