SKF
SKF
PHE 1090TGRSB
SKF SKF
Leírás
PHE 1090TGRSB
Grid Coupling Hub; 123MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 98.4MM Length Thru Bore; 1090 Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3730Nm Torque
Anyagszám
PHE 1090TGRSB
BDI anyagszám
1422203
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Falk-(grid)-tengelykapcsol%C3%B3k/R%C3%A1csos-tengelykapcsol%C3%B3-agy/PHE-1090TGRSB/p/1422203
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
10,4
EAN
7316572623718
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1090
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
3730Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
22.93
Hosszú leírás
Grid Coupling Hub; 123MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 98.4MM Length Thru Bore; 1090 Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3730Nm Torque
Furattartomány
1.063 To 3.74 hüvelyk | 27 To 95 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,874 hüvelyk | 98,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
4,843 hüvelyk | 123 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés