https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-SPC-GRDCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek56Y3lNak01T0M5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZVMUJEWDBkU1JFTlFSMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MWMxZDgxNjBlOTNlMmIyYTUxMDA1YzljZGEwMjMzYjUyZTdkMjUxNzVkZTgyMTAwZDFlZTEyMTA2ZTU5YmIxMQ
TB WOODS
TB WOODS
1030T31 4.38DBSE
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1030T31 4.38DBSE
Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.69" Outside Diameter; 4.38" Distance Between Shaft Ends; 1030T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 1319In-Lbs
Anyagszám
1030T31 4.38DBSE
BDI anyagszám
983229
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Falk-(grid)-tengelykapcsol%C3%B3k/R%C3%A1csos-tengelykapcsol%C3%B3-gy%C5%B1r%C5%B1/1030T31-4-38DBSE/p/983229
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,309
EAN
0698672227292
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Spacer Hub
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1030T
Nyomaték
1319In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components may or may not inter-mix among brands - G-FLEX | Taper Grid Resilient Coupling
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.69" Outside Diameter; 4.38" Distance Between Shaft Ends; 1030T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 1319In-Lbs
Külső átmérő
3,69 hüvelyk | 93,726 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
4,38 hüvelyk | 111,252 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés