https://www.bdiexpress.com/medias/INDWDSCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMVl5OHhNRE13TkRVeU9UazRPVFkyTWk5SlRrUlhSRk5EVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzN2E5Zjk1OGY5M2M0ZmUzZWNlZmNhZjgzZGE3NzdlNWIxYTM4ZjJhMDBmZjc3Y2YzMTc0NWFmYmFhZGU2YzM
TB WOODS
TB WOODS
1070T20CK
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1070T20CK
Grid Coupling Cover; 6.81" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.66" Width; 1070T Coupling Series
Anyagszám
1070T20CK
BDI anyagszám
987311
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Falk-(grid)-tengelykapcsol%C3%B3k/R%C3%A1csos-tengelykapcsol%C3%B3-h%C3%A1z/1070T20CK/p/987311
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,631
EAN
0698672166874
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Vertical Split Cover
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1070T
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Grid Cover
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Cover
Kulcsszó
Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Grid Coupling Cover; 6.81" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.66" Width; 1070T Coupling Series
Szélesség
2,66 hüvelyk | 67,564 milliméter
Külső átmérő
6,81 hüvelyk | 172,974 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés