TIMKEN
TIMKEN
QF100DESPBODYX800MM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF100DESPBODYX800MM
Assembly, Spacer; 108MM Outside Diameter; 800MM Distance Between Shaft Ends; 800MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF100 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Anyagszám
QF100DESPBODYX800MM
BDI anyagszám
21963460
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF100DESPBODYX800MM/p/21963460
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450512886
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF100
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 108MM Outside Diameter; 800MM Distance Between Shaft Ends; 800MM Width; Spacer Assembly; Steel; QF100 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Szélesség
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Külső átmérő
4,252 hüvelyk | 108 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés