21959295
Spojky hriadeľové mechanické flexibilné - Podložky
TIMKEN
TIMKEN
QF15SPBODYX2-5/8
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QF15SPBODYX2-5/8
Assembly, Spacer; 2.31" Outside Diameter; 2-5/8" Distance Between Shaft Ends; 2-5/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF15 Size or Series; 9000 Maximum Speed RPM; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
QF15SPBODYX2-5/8
BDI #
21959295
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-flexibiln%C3%A9---Podlo%C5%BEky/QF15SPBODYX2-5-8/p/21959295
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0883450455657
Vonkajší priemer - palce
2.31
Vonkajší priemer – milimetre
58.674
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
2.625
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
66.675
Šírka – palce
2.625
Šírka – milimetre
66.675
Veľkosť alebo rad spojky
QF15
Maximálna rýchlosť RPM
9000
Profil zubu
Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategória BDI
Couplings Jaw Spacer
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.80.00
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Jaw
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Assembly, Spacer; 2.31" Outside Diameter; 2-5/8" Distance Between Shaft Ends; 2-5/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF15 Size or Series; 9000 Maximum Speed RPM; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov