TIMKEN
TIMKEN
QF175SPBODYX13-1/4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF175SPBODYX13-1/4
Assembly, Spacer; 5-1/2" Outside Diameter; 13-1/4" Distance Between Shaft Ends; 13-1/4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF175 Size or Series; 4200 Maximum Speed RPM; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Anyagszám
QF175SPBODYX13-1/4
BDI anyagszám
21967092
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF175SPBODYX13-1-4/p/21967092
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450492683
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF175
Maximális sebesség fordulat/perc
4200
Nyomaték
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 5-1/2" Outside Diameter; 13-1/4" Distance Between Shaft Ends; 13-1/4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF175 Size or Series; 4200 Maximum Speed RPM; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Külső átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
13,25 hüvelyk | 336,55 milliméter
Szélesség
13,25 hüvelyk | 336,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés