21963196
Elementy Dystansowe..
TIMKEN
TIMKEN
QF175SPBODYX9-7/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF175SPBODYX9-7/8
Assembly, Spacer; 5-1/2" Outside Diameter; 9-7/8" Distance Between Shaft Ends; 9-7/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF175 Size or Series; 4200 Maximum Speed RPM; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF175SPBODYX9-7/8
Nr kat. BDI
21963196
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/QF175SPBODYX9-7-8/p/21963196
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450455770
Średnica Zewn. Cale
5.5
Średnica Zewn. Milimetry
139.7
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
9.875
Szerokość w Milimetrach
250.825
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF175
Max. Prędkość RPM
4200
Moment Obrotowy
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 5-1/2" Outside Diameter; 9-7/8" Distance Between Shaft Ends; 9-7/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF175 Size or Series; 4200 Maximum Speed RPM; Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
9,875 Cale | 250,825 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież