TIMKEN
TIMKEN
QF1890DESPBODYX16-1/2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX16-1/2
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Distance Between Shaft Ends; 16-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
Anyagszám
QF1890DESPBODYX16-1/2
BDI anyagszám
21966950
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF1890DESPBODYX16-1-2/p/21966950
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450439008
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF1890
Maximális sebesség fordulat/perc
2100
Nyomaték
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 16-1/2" Distance Between Shaft Ends; 16-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
Tengelyvégek közötti távolság
16,5 hüvelyk | 419,1 milliméter
Külső átmérő
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Szélesség
16,5 hüvelyk | 419,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés