TIMKEN
TIMKEN
QF25SPBODYX9
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF25SPBODYX9
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 9" Distance Between Shaft Ends; 9" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 7000 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
Anyagszám
QF25SPBODYX9
BDI anyagszám
21960711
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF25SPBODYX9/p/21960711
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450512770
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF25
Maximális sebesség fordulat/perc
7000
Nyomaték
Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 9" Distance Between Shaft Ends; 9" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 7000 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
Szélesség
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Külső átmérő
3,19 hüvelyk | 81,026 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés