TIMKEN
TIMKEN
QF50DESPBODYX15
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF50DESPBODYX15
Assembly, Spacer; 3.52" Outside Diameter; 15" Distance Between Shaft Ends; 15" Width; Spacer Assembly; Steel; QF50 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
Anyagszám
QF50DESPBODYX15
BDI anyagszám
21962745
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/Jaw-Spacer/QF50DESPBODYX15/p/21962745
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450514170
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF50
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spacer
Vámtarifszám
8483.60.80.00
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Jaw
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Assembly, Spacer; 3.52" Outside Diameter; 15" Distance Between Shaft Ends; 15" Width; Spacer Assembly; Steel; QF50 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
Szélesség
15 hüvelyk | 381 milliméter
Külső átmérő
3,52 hüvelyk | 89,4 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
15 hüvelyk | 381 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés