21961411
Elementy Dystansowe..
TIMKEN
TIMKEN
QF50SPBODYX3-3/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QF50SPBODYX3-3/8
Assembly, Spacer; 3.52" Outside Diameter; 3-3/8" Distance Between Shaft Ends; 3-3/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF50SPBODYX3-3/8
Nr kat. BDI
21961411
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/QF50SPBODYX3-3-8/p/21961411
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450959889
Średnica Zewn. Cale
3.52
Średnica Zewn. Milimetry
89.4
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
3.375
Szerokość w Milimetrach
85.725
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF50
Max. Prędkość RPM
6000
Moment Obrotowy
Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 3.52" Outside Diameter; 3-3/8" Distance Between Shaft Ends; 3-3/8" Width; Spacer Assembly; Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież