https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHUBXXX-FRC-BUSH-SCRW-CI-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVpDOHhNRGN4TlRrd05EazJOalk0Tmk5SlRrUlRTMFpJVlVKWVdGaGZSbEpEWDBKVlUwaGZVME5TVjE5RFNWOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNTg5ODM2ZTExN2YyYzI2M2U3ODdlMWJlZTQ5Njg3YTk2MjBmOGMzMzdjYThhNzE0YTFiODFlNGM4Yjk5ZjI
SKF
SKF
PHE FRC230HTB
SKF SKF
Leírás
SKF PHE FRC230HTB
Jaw Coupling Hub; 155MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 225MM Outside Diameter; 52.5MM Length Thru Bore; FRC230 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2600 Maximum Speed; 17701In-Lbs Torque
Anyagszám
PHE FRC230HTB
BDI anyagszám
1281471
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/PHE-FRC230HTB/p/1281471
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
8,795
EAN
7316572622681
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Bushed
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
FRC230
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
3020
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
2600
Nyomaték
17701In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 155MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 225MM Outside Diameter; 52.5MM Length Thru Bore; FRC230 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2600 Maximum Speed; 17701In-Lbs Torque
Furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,067 hüvelyk | 52,5 milliméter
Külső átmérő
8,858 hüvelyk | 225 milliméter
Kerékagy átmérője
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés